Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WT 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller WT 2M Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 150W / 230V, 2-Kanal bis 450°C LCD
Weller WT 2M Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 150W / 230V, 2-Kanal bis 450°C LCD
Weller WT 2M Lötstation, Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Löten 150W / 230V, 2-Kanal bis 450°C LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476483
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053443399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Temperaturgenauigkeit
9 °C
Temperaturstabilität
2 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau
WT-kompatibel
Ja
Energie
Leistung
150 W
Eingangsspannung
230/23 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,58*
€ 504,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,99*
€ 492,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 409,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 204,02*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 426,84*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 304,87*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 272,51*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 196,18*
Zubehör
Weller Tools
T0051517699
ab € 51,04*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 223,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.