Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WHA 3000V 700 W 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WHA 3000V 700 W 1 Kanäle
Weller WHA 3000V 700 W 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319611
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053336699N
EAN/GTIN:
     4003019063819
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
14000 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperaturgenauigkeit
30 °C
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Eingebautes Display
Ja
Vakuum (max.)
0.6 bar
Heißluftvolumenstrom (max.)
50 l/min
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Heizleistung
700 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.694,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.807,98*
€ 3.341,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.786,66*
€ 3.316,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.724,55*
€ 3.242,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.694,51*
€ 3.206,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051504899N
ab € 113,11*
Zubehör
Weller Tools
T0051504999N
ab € 41,33*
Zubehör
Weller Tools
T0053119099
ab € 87,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058755782
ab € 162,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053359699N
ab € 5.129,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.