Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114M 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73341458
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 114M
EAN/GTIN:
     8051128106619
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 150,100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
23 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.