Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB-114L 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73341459
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 114L
EAN/GTIN:
     8051128106626
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Gewicht
1134 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 150,100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
23 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.