Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal XD9060 Bügeleisenzubehör Anti-Kalk-Kartusche für Bügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal XD9060 Bügeleisenzubehör Anti-Kalk-Kartusche für Bügeleisen
Tefal XD9060 Bügeleisenzubehör Anti-Kalk-Kartusche für Bügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73411822
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     XD9060
EAN/GTIN:
     3121040065143
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Anti-Kalk-Kartusche für Bügeleisen
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatible Produkte
Tefal Fasteo
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
450 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.