Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeedPro Max XC7041/01 Akku-Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeedPro Max XC7041/01 Akku-Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7041/01 Akku-Staubsauger
Philips SpeedPro Max XC7041/01 Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74326336
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XC7041/01
EAN/GTIN:
     8720389024030
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
360-grad-saugdüse


Die schnellste kabellose reinigung*
Der revolutionäre SpeedPro Max mit 360-Grad-Saugdüse nimmt mit jedem Zug mehr Schmutz auf, vorwärts und rückwärts – selbst an Wänden und Möbeln. Reinigen Sie mehr in kürzerer Zeit, sowohl auf harten Böden als auch auf Teppichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2730 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
65 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
21 min
Ladezeit
5 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Silber
Staubkapazität
0.6 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Luftstrom
1000 l/s
Wandmontage
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
84 dB
Maximaler Luftstrom
1000 l/min
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,78*
€ 491,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FC8093/01
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.