Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
Epson Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
Artikel-Nr.:
     2753M-6108743
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004UA3
EAN/GTIN:
     8715946674407
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EB-L1300UNL, EB-L1200UNL, EB-L1100UNL, EB-L1405UNL, EB-G7905UNL, EB-G7500UNL, EB-G7200WNL, EB-G7000WNL, EB-G7800NL, EB-G7400UNL, EB-L1505UNL, EB-L12000QNL, EB-L20000UNL, EB-L1755UNL, EB-L1505UHNL, EB-L1000UNL, EB-L1075UNL, EB-L1070UNL, EB-L1065UNL, EB-L1060UNL, EB-L1495UNL, EB-L1490UNL
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
2.84 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.885,71*
€ 4.152,07*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.910,69*
€ 4.152,09*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 4.938,09*
€ 5.222,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.152,07*
€ 4.940,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.123,79*
€ 4.907,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.995,09*
€ 4.754,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.926,72*
€ 4.672,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.885,71*
€ 4.623,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.831,18*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.682,23*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.755,20*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 5.937,18*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.133,40*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 11.146,21*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.111,13*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.157,34*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.156,55*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 18.687,56*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.126,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.