Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P06251-H21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P06251-H21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s
HPE P06251-H21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76653347
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06251-H21
EAN/GTIN:
     190017437132
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
InfiniBand Host Channel Adapter
Suchen Sie nach einer Kommunikationslösung mit extrem hoher Bandbreite und sehr geringer Latenz für Ihr HPE Apollo System und Ihre HPE ProLiant DL Rack Mount Serverfamilien? Die HPE HDR InfiniBand-Adapter wurden für Kunden konzipiert, die HPC-Systeme (High Performance Computing) mit ihren HPE ProLiant XL und HPE ProLiant DL Gen10 Servern im Rechenzentrum bereitstellen. Die HPE InfiniBand HDR-/HDR100-Adapter umfassen HPE InfiniBand HDR (200 Gbit/s) 940QSFP56-Adapter mit 1 Anschluss, HPE InfiniBand HDR100 (100 Gbit/s) 940QSFP56-Adapter mit 2 Anschlüssen und HPE InfiniBand HDR100 (100 Gbit/s) 940QSFP56-Adapter mit 1 Anschluss. In Kombination mit HDR InfiniBand-Switches liefern sie geringe Latenz und eine Bandbreite von bis zu 200 Gbit/s – ideal für leistungsorientierte Server- und Datenspeicher-Clusteranwendungen im HPC-Bereich und in Rechenzentren von Großunternehmen.

Hauptmerkmale

Geringe Latenz, hohe Bandbreite, InfiniBand Konnektivität
- HPE HDR InfiniBand-Adapter bieten eine Bandbreite von bis zu 200 Gbit/s und Latenzzeiten von unter einer Mikrosekunde für anspruchsvolle HPC-Workloads (High Performance Computing).
- Die HPE InfiniBand HDR100 Adapter zusammen mit HDR-Switches und HDR-Kabeln bezwecken eine vereinfachte Infrastruktur, indem die Anzahl der erforderlichen Switches für eine bestimmte 100-Gbit/s-InfiniBand-Fabric reduziert wird.
- HPE HDR InfiniBand-Adapter werden auf den HPE Apollo XL und HPE ProLiant DL Gen10 und Gen10 Plus Servern unterstützt.

Auslagerungsmechanismen
- HPE HDR InfiniBand-Adapter umfassen mehrere ausgelagerte Engines, die für eine geringe CPU-Last sorgen und somit den Durchsatz erhöhen und die Kommunikation beschleunigen.
- HPE HDR InfiniBand-Adapter unterstützen MPI Tag Matching- und Rendezvous-Auslagerungen sowie Adaptive Routing on Reliable Transport (adaptives Routing bei zuverlässigem Transport).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP56
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
609.6 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588v2, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,25000,40000,50000,100000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.961,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,86*
€ 2.421,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,03*
€ 2.415,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.001,93*
€ 2.382,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,98*
€ 2.359,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,30*
€ 2.333,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.