Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KAX700PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KAX700PL
Kenwood KAX700PL
Kenwood KAX700PL
Kenwood KAX700PL
Kenwood KAX700PL
Kenwood KAX700PL
Kenwood KAX700PL
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76667260
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KAX 700 PL
EAN/GTIN:
     5011423196527
Suchbegriffe:
Gemüse-Endlosschneider
Gemüsespiralschneider
Rettichschneider
Spiral-Schneider
Alltägliche Gerichte aufpeppen
Mit dem Spiralschneider-Zubehör ersetzen Sie die Lieblingsgerichte Ihrer Familie schnell und einfach durch gesunde und leckere Alternativen. Schneiden Sie Obst und Gemüse in unterschiedliche Formen indem Sie das Zubehör einfach auf Ihrer Kenwood Chef und kMix Küchenmaschine aufsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1050 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.