Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraSled DS800 Barcodemodul Barcodeleser 1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraSled DS800 Barcodemodul Barcodeleser 1D
Socket Mobile DuraSled DS800 Barcodemodul Barcodeleser 1D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76986881
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3593-2244
EAN/GTIN:
     758497116147
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
10000
Batteriereichweite
10 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Breite
60 mm
Tiefe
17.02 mm
Höhe
137.6 mm
Leistungen
Gehäusematerial
Elastomer
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Barcodemodul Barcodeleser
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.