Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icron Ranger 2344 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icron Ranger 2344 KVM-Extender Sender und Empfänger
Icron Ranger 2344 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77346015
Hersteller:
     Icron
Herst.-Nr.:
     00-00417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Sender
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Faser
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB Datenübertragungsraten
12,480 Mbit/s
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
100 mm
Tiefe des Senders
76 mm
Höhe des Senders
26 mm
Breite des Empfängers
100 mm
Tiefe des Empfängers
76 mm
Höhe des Empfängers
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,27*
€ 1.527,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,32*
€ 1.500,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,95*
€ 1.424,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,18*
€ 1.397,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,17*
€ 1.373,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.