Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 450 P Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 450 P Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX 450 P Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77394686
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Abriebfeste und ölbeständige Handgeräteleitung mit Verschleißanzeige

ÖLFLEX® 450 P - Anschlußleitung mit öl- und abriebfestem PUR/PVC Dualaußenmantel in Farbe gelb mit Verschleißanzeige für Einsatz an mobilen Elektro-Handgeräten.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4549*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,4549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,4549*
€ 4,11133
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,28*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.