Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00121700 TV-Antenne Indoor Mit kugelförmiger Richtcharakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77473210
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121700
EAN/GTIN:
     4047443416193
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Um das DVB-T2-Signal der Antenne verarbeiten zu können, muss auch Ihr Fernseher über einen DVB-T2-Tuner verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, benötigen Sie zusätzlich einen DVB-T2-Empfänger oder eine DVB-T2-Box.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Frequenzbereich
174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121701
ab € 14,89*
Ähnlich
Hama
00179828
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00121702
ab € 18,30*
Ähnlich
Thomson
00132177
ab € 26,96*
Ähnlich
Thomson
00132194
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.