Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HGE 18-45 BATTERY SET Doppelte Klinge 2,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HGE 18-45 BATTERY SET Doppelte Klinge 2,68 kg
Kärcher HGE 18-45 BATTERY SET Doppelte Klinge 2,68 kg
Kärcher HGE 18-45 BATTERY SET Doppelte Klinge 2,68 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77478220
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-231.0
EAN/GTIN:
     4054278550305
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
HECKENSCHERE HGE 18-45 BATTERY SET

Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery Set ist ein absolutes Leichtgewicht und sorgt somit für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten, ohne die Schultern und Arme zu ermüden. Ihr Griff ist ergonomisch gestaltet, was die Handhabung komfortabel und sicher macht. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis. Darüber hinaus wird ein unbeabsichtigtes Starten der Akku-Heckenschere dank 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert. Im Lieferumfang sind ein Akku sowie ein Ladegerät enthalten.

Leichtgewicht

Auch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht.

Diamantgeschliffenes Messer

Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.

Ergonomisches Griffdesign

Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
450 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
18 mm
Hubzahl
2700 SPM
Sicherheitsklippverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2680 g
Breite
243 mm
Tiefe
895 mm
Höhe
171 mm
Paketgewicht
4660 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.