Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Severin DT 8762 Freistehend 206 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77698859
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     8762000
EAN/GTIN:
     4008146034930
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank
Dieser Kühlschrank überzeugt mit der Energieeffizienzklasse E mit nur 176,3kWh/Jahr und ist mit 40 dB (was der Luftschallemissionsklasse C entspicht) extrem leise. Er bietet reichlich Stauraum dank 206 (165/41) Litern Nutzinhalt. Die moderne LED Beleuchtung sorgt für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht. Die große Veggibox bietet viel Platz für Obst und Gemüse zur seperaten Lagerung. Außerdem gibt es ein 4-Sterne-Gefrierfach mit 41 Ltr. Nutzinhalt. Durch Drehregler an der LED Lampe zur mechanischen Steuerung der Temperatur. Der Türschlag ist wechselbar je nach optimaler Position
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
2
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
206 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
207 l
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, WEEE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
39000 g
Breite bei geöffneter Tür
940 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1125 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
165 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Paketgewicht
42500 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
1485 mm
Versandkartonsbreite
580 mm
Versandkartonshöhe
567 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
841810800
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
135 °
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
Isobutan (R600a)
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.