Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Y-Verbindungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Y-Verbindungsbox
SLV Y-Verbindungsbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77705157
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
110 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,64*
Zubehör
SLV
1006380
ab € 62,29*
Zubehör
SLV
1006388
ab € 123,03*
Zubehör
SLV
1006387
ab € 115,18*
Zubehör
SLV
232294
ab € 67,93*
Zubehör
SLV
232295
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.