Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-Pol M Polehead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
SLV M-Pol M Polehead
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101405405
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Die verschiedenen Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Famile bieten vielfältige Möglichkeiten. Mit einem CRI über 90, 420 / 460 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL M Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Genießen Sie die Flexibilität, um vielfältige Lichtprojekte zu realisieren.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
259 mm
Gewicht
1360 g
Kopfdurchmesser
122.6 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
460 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
38.18 lm/W
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 44,22*
Zubehör
SLV
1006380
ab € 62,53*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,95*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,31*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.