Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SKINTOP-DIX-M40590 Herst.-Nr.: 53340590 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINTOP® DIX-M, NBR-Mehrfachdichteinsätze, Erhöhung der Packungsdichte ermöglicht kleiner dimensionierte Bauteile, einfaches Führen der Kabel Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kabeleinführung Endanschlussstück | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Gummi | | Befestigungstyp | Anschrauben | | Profil Größe | 5 x 9 | | Einfache Installation | Ja | | Zertifizierung | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032, ETIM 6.0 Class-ID: EC000032, IP54 | Lieferumfang | Anzahl | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, Verschlussschrauben ohne DIN, installationskanal schwarz, dichtring, kabelverschraubung lapp kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,70* | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,8343* | € 2,5443* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85002* | € 2,56002* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,8531* | € 2,6008* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,8532* | € 2,6009* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|