Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel AKM 16 Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel AKM 16 Grau Polyamid
Hensel AKM 16 Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77710065
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591772095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Außendurchmesser
24.7 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,97*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 2,08*
Ähnlich
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.