Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PROTECTOR K Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PROTECTOR K Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt
ESYLUX PROTECTOR K Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712387
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10018930
EAN/GTIN:
     4015120018930
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Die Serie Protector bietet umfassenden Schutz vor typischen Gefahren in Gebäuden. Warnmelder in verschiedenen Varianten ermöglichen eine Überwachung einzelner Räume.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
9 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE , RoHS , WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
106 mm
Höhe
48 mm
Tiefe
48 mm
Gewicht
142 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018992
ab € 3,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018985
ab € 3,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
ER10018923
ab € 8,58*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.