Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1555.12.06 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1555.12.06 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1555.12.06 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1555.12.06 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77715775
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.12.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Breite
15 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1555.32.25
ab € 1,40*
Ähnlich
Kaiser
1555.40.1.33
ab € 2,30*
Ähnlich
Kaiser
1555.50.1.38
ab € 3,35*
Ähnlich
Kaiser
1555.63.1.44
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.