Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8000 series GC800/80 Tragbarer Dampfglätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8000 series GC800/80 Tragbarer Dampfglätter
Philips 8000 series GC800/80 Tragbarer Dampfglätter
Philips 8000 series GC800/80 Tragbarer Dampfglätter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77754440
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC800/80
EAN/GTIN:
     8710103923831
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Kein bügelbrett erforderlich!


Leistungsstark und praktisch für schnelle ergebnisse im alltag
Der neue Philips 8000 Series sorgt für schnelles und müheloses Glätten Ihres täglichen Outfits: bis zu 5 Kleidungsstücke in einem Vorgang, ohne Bügelbrett. Das Gerät lässt sich selbst auf empfindlichen Textilien sicher anwenden. Garantiert ohne Glanzspuren und Brandflecken.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 V
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.23 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Variabler Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Konstante Dampfleistung
32 g/min
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Kabellänge
2.5 m
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Jederzeit auffüllbar
Ja
Sicher für alle Stoffe
Ja
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.