Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8800.755 Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8800.755 Kabelkanal
Rittal VX 8800.755 Kabelkanal
Rittal VX 8800.755 Kabelkanal
Rittal VX 8800.755 Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77798467
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800.755
EAN/GTIN:
     4028177919648
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,29667*
€ 15,82304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83667*
€ 15,27564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49667*
€ 12,49104
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 33,82*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.