Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD708D2T-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 1650 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD708D2T-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 1650 RPM
DeWALT DCD708D2T-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 1650 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77810242
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD708D2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048721919
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
2 Ah
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
450 RPM
Drehmoment (min.)
26 Nm
Drehmoment (max.)
65 Nm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.