Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kadux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
SLV Kadux
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77811154
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     115720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 3 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Variante.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
760 g
Einbauraum Breite
80 mm
Einbauraum Tiefe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1920 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.