Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady GHS-Piktogramme - Explosionsgefährlich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady GHS-Piktogramme - Explosionsgefährlich
Brady GHS-Piktogramme - Explosionsgefährlich
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77886652
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     834184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
21 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Explosive
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 46,66* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.