Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady GHS-Piktogramme - Unter Druck stehende Gase


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Brady GHS-Piktogramme - Unter Druck stehende Gase
Brady GHS-Piktogramme - Unter Druck stehende Gase
Artikel-Nr.:
     3461-H888434053287
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     834185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
21 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Compressed Gas
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,04*
€ 53,09*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 42,11*
€ 57,19*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 63,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 72,76*
€ 92,14*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Pakete
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 47,04* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Pakete
Mindestbestellmenge: 250 Pakete ( entspricht € 13.272,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.