Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 12175 VDE Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 12175 VDE Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
STAHLWILLE 12175 VDE Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78296753
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02370010
EAN/GTIN:
     4018754253449
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
136 mm
Gewicht
122 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
12-Kerben-Flansch
12-kerbige Flansch-Schraubendreher-Bits
M10
Material
Chromstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.