Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113541 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113541 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10 LED
SLV 113541 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78318989
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die eckige Hochvoltversion ES111 Version unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt und aluminium gebürstet. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die NEW TRIA Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
440 g
Einbauraum Breite
150 mm
Einbauraum Tiefe
150 mm
Einbauraum Höhe
125 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
544 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005294
ab € 10,18*
Zubehör
SLV
1005292
ab € 10,17*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
Zubehör
SLV
1005291
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.