Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
SLV Qpar111 Gu10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-96890095
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1005291
EAN/GTIN:
4024163253666
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10
QPAR111 GU10 LED Leuchtmittel silber 7W 2700K CRI90 25°
Das silberne 7W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und QPAR111 Form, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 25° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
111 mm
Gewicht
128 g
Leistungen
Lampenleistung
7.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
530 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Leuchtkapazität
1400 CD
Produktfarbe
Silber
Lichtverteilung
Direktional
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
170 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Leuchtmittel GU10
,
LED Leuchtmittel Sockel GU10
,
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led reflektorlampe e27 2700k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 warmweiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143261
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143241
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV Längsverbinder
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005295
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005294
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005292
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005296
ab € 10,19*
Ähnlich
SLV Stabilisator Eckverbinder
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen