Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
SLV Grazia 20
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322116
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000497
EAN/GTIN:
     k.A.
Aluminium Einbauprofil GRAZIA 20 zum Einlegen von LED Strips. Durch die separat erhältlichen Kunststoffabdeckungen wird ein homogenes sowie blendfreies Licht abgegeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2290 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000549
ab € 17,19*
Zubehör
SLV
1000546
ab € 17,11*
Zubehör
SLV
1000540
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
1000557
ab € 3,86*
Zubehör
SLV
1004932
ab € 9,15*
Zubehör
SLV
1000571
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.