Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
SLV Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322140
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Flache, satinierte AbdeckungВ fürВ GRAZIA 20 inВ 1-, 2- und 3 m Länge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
210 g
Design
Produktfarbe
Transparent
Material
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000497
ab € 43,25*
Zubehör
SLV
1000498
ab € 43,16*
Zubehör
SLV
1000524
ab € 36,71*
Zubehör
SLV
1000525
ab € 36,84*
Zubehör
SLV
1000534
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.