Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abhängeset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
SLV Abhängeset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322857
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
129 mm
Gewicht
550 g
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,52*
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.