Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Medo 5M Abhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Medo 5M Abhängung
SLV Medo 5M Abhängung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322174
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Seilabhängung
Seilaufhängung
Abhängset für MEDO runde Pendelleuchte 5m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
129 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
158799
ab € 8,35*
Ähnlich
SLV
135251
ab € 18,52*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.