Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
SLV 231455 Außenbeleuchtung 6,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78326627
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
In der aus Aluminium gefertigten Standleuchte SLOTS 65 wird durch ein Philips Fortimo LED Disk- Modul ein indirekt abstrahlendes warmweiГџes Licht erzeugt. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Optional ist ein Schraubenset sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Ein Betonankerset befindet sich im Lieferumfang. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
665 mm
Gewicht
1620 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
6.3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
68 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
228753
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.