Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ainos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365336
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
21 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1430 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Gewicht
1540 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.5 A
AC Eingangsspannung
100-277 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003452
ab € 82,93*
Ähnlich
SLV
229975
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.