Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ainos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
SLV Ainos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365337
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
22 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1430 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Gewicht
1560 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.5 A
AC Eingangsspannung
100-277 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229971
ab € 80,64*
Ähnlich
SLV
1003452
ab € 83,07*
Ähnlich
SLV
229965
ab € 61,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.