Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Valeto Led Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Valeto Led Panel
SLV Valeto Led Panel
SLV Valeto Led Panel
SLV Valeto Led Panel
SLV Valeto Led Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365414
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Mit dem in zwei GröГџen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19В° erreicht. Diese Leuchte hat integrierte Leuchtmittel der Energieklassen: A - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
43 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3600 lm
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
3100 g
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
1.05 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
158774
ab € 16,65*
Zubehör
SLV
1002995
ab € 45,74*
Zubehör
SLV
1002994
ab € 14,91*
Zubehör
SLV
1002411
ab € 240,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.