Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Forchini 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
SLV Forchini 70
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365435
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die FORCHINI 70 PD Pendelleuchte ist die gröГџte Version dieser Serie und verfügt über einen Leuchtenschirm aus Glasfaserkunststoff. Neben optischen Aspekten hat die reflektierende, innere Oberfläche auch Auswirkungen auf die Lichtfarbe. Die FORCHINI 70 PD wird fertig für den Anschluss an 230V Netzspannung geliefert. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
40 W
Lichtfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Gewicht
4580 g
Durchmesser
700 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.