Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Medo 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Medo 40
SLV Medo 40
SLV Medo 40
SLV Medo 40
SLV Medo 40
SLV Medo 40
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365463
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
28 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
105 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
102 mm
Gewicht
2510 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Einschaltstrom
0.7 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004781
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005446
ab € 18,72*
Zubehör
SLV
1006120
ab € 23,61*
Zubehör
SLV
1002424
ab € 37,21*
Zubehör
SLV
1006196
ab € 41,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.