Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99040369
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Treiber mit einer Leistung von 40W bei einem Konstantstrom von 700/900/1000mA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
120-277 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
28-52 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
175 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
187 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001902
ab € 96,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.