Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365491
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Konisch geformte Hochvoltpendelleuchte PARA CONE 14 mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Stahl gefertigte Leuchte verfügt über ein Textilkabel mit 150 cm Länge. Durch den verbauten GU10 Sockel ist die Leuchte für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Die in schwarz,kupfer und weiГџ verfügbare Leuchte sorgt mit ihrem Reflektor für eine besonders warme Lichtwirkung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Gewicht
370 g
Durchmesser
135 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.