Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Senser 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
SLV Senser 12
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365552
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die SENSER Einbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben weiß und silbergrau sowie mit runder- und eckiger Blende. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den groГџen Abstrahlwinkel eine flächige, homogene Grundbeleuchtung. Sollten Sie auf der Suche nach einer Deckeneinbauleuchte mit geringer Einbautiefe sein, dann eignet sich die SENSER sehr gut.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Lichtleistung
440 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
130 g
Energie
Einschaltstrom
0.2 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007215
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.