Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 10W, 200mA, PHASE 1007215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
LED Treiber, 10W, 200mA, IP20, inkl. Zugentlastung, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-86964366
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007215
EAN/GTIN:
     4024163275774
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Betriebsgerät 10W, 200mA, PHASE 1007215

Dimmbarer LED-Treiber mit 200mA Konstantstrom zum Anschluss bis max. 10W. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,44*
€ 20,63*
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 21,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 22,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,88*
€ 23,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,54*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003011
ab € 12,20*
Zubehör
SLV
1004694
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.