Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1003059 Deckenbeleuchtung 5,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1003059 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003059 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003059 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003059 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003059 Deckenbeleuchtung 5,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365587
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Besonders angenehmes Licht für Ihre Zimmer erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS. Mit einem CRI-Wert von gröГџer gleich 80 ist die NEW TRIA 68 I CS gut für die farbechte Beleuchtung von Büroräume oder Verkaufsräume geeignet. Diese Leuchte mit der Energieeffizienzklasse A-A++ ist ökonomisch.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Gewicht
210 g
Durchmesser
82 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.