Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1003060 Deckenbeleuchtung 5,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1003060 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003060 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003060 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 1003060 Deckenbeleuchtung 5,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365588
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die in der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 I CS verbaute Premium LED gibt ein besonders warmes Licht ab. Mit einem CRI-Wert von gröГџer gleich 80 ist die NEW TRIA 68 I CS gut für die farbechte Beleuchtung von Büroräume oder Verkaufsräume geeignet. Durch eine zu erwartende Lebensdauer von 40.000 Stunden ist diese Deckeneinbauleuchte nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Aluminium
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Gewicht
200 g
Durchmesser
82 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.