| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-78365732 Herst.-Nr.: 113871 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrflammig erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A++ | Design | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Schutzart | II | Lampen | Gesamtleistung | 8 W | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (min.) | 2700 K | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 40000 h | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 645 lm | ![](/p.gif) | Strahlungswinkel | 38 ° | ![](/p.gif) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 35 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 220 g | ![](/p.gif) | Durchmesser | 93 mm | Energie | Eingangsspannung | 220-240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | ![](/p.gif) | Einschaltstrom | 0.35 A | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220-240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, slv einbauleuchte led |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |