Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
SLV New Tria 155
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365734
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das innovative NEW TRIA 2 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Durch die Bestückung mit zwei leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Lichtaustritt um 38В° zu schwenken. Der elektrische Anschluss des in weiß, schwarz matt, oder aluminium gebürsteten verfügbaren Einbauleuchten erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1250 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
500 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.