Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Schneidebrett Kunststoff "HACCP-Konzept"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Schneidebrett Kunststoff "HACCP-Konzept"
Kesper Schneidebrett Kunststoff "HACCP-Konzept"
Kesper Schneidebrett Kunststoff "HACCP-Konzept"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78503156
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30154
EAN/GTIN:
     4000270301544
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Sicherheit und Hygiene sind gerade in Großküchen und der Lebensmittelindustrie äußerst wichtige Themen, die jeden etwas angehen, weshalb ihnen höchste Beachtung geschenkt werden muss. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, weswegen wir Ihnen mit dem KESPER® Profi-Schneidebrett aus hochwertigen, hochverdichteten PE-Kunststoff ein Schneidebrett anbieten, das sowohl höchste europäische Sicherheitsnormen erfüllt als auch in seiner Form und Größe eine effektive Unterstützung darstellt, egal ob Sie im Moment als Profi-Koch in der Gastronomie oder als begabter Hobbykoch in der heimischen Küche arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
325 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
95 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.