Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free
Epson TM-L90LF (681): UB-E04, built-in USB, PS, EDG, Liner-free
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78532460
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C412681
EAN/GTIN:
     8715946680156
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Verwendet normales und selbstklebendes Papier Der Epson TM-L90 Liner-free verarbeitet sowohl Standard-Thermobonpapier als auch spezielles, trägerloses Etikettenpapier von NCR. Anwender können so Belege oder Bestellaufkleber mit nur einem Gerät drucken. Erweiterte Grafik-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts für Belege und Etiketten. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen und können wahlweise in schwarz-weiß oder Graustufen gedruckt werden. Einfaches Wechseln der Medien Der TM-L90 Liner-free ist mit Papierbreiten von 40 und 80 mm kompatibel. Durch die automatische Papiererkennung können die Medien schnell und einfach gewechselt werden. Die aktuelle Anwendung muss dazu nicht geändert werden. Spart Papier Der Druckersensor erkennt schwarze Markierungen auf der Medienrückseite. So können die Bons exakt zwischen den selbstklebenden Bereichen abgeschnitten werden. Um Papier zu sparen, kann der Epson TM-L90 Liner-free jedoch auch so eingestellt werden, dass er innerhalb der Klebezonen abschneidet. Um den Papierverbrauch weiter zu reduzieren, druckt die Funktion zum automatischen Verkleinern des oberen Randes auf Wunsch vor dem Abschneiden des aktuellen Belegs den Anfang des nachfolgenden Beleges vor. Kostensparend und umweltfreundlich Der energieeffiziente Epson TM-L90 Liner-free wurde in Verbindung mit dem Epson-Netzteil PS180 mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet. Flexible Installation Der Bondrucker kann vertikal oder horizontal genutzt oder – mithilfe einer optionalen Halterung – an einer Wand montiert werden. Zusätzlich zur seriellen Schnittstelle ist er standardmäßig mit einer integrierten USB-Schnittstelle ausgestattet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2790 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
35000000
Schneider
Ja
Zertifizierung
VCCI-Class A, CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
1800 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
1900 g
Papierhandhabung
Halbschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1 Millionen Schnitte
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Sicherheit
TÜV
Puffergröße
4 KB
Zeichentabelle
ANK
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
90 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,19*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,43*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,85*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,10*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,49*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,33*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 12,57*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,80*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,60*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,00*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.